CHF 8.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | QSL |
Typ | Push-in L-fitting |
Hersteller ID | QSL-V0-4 |
Form | L-förmig |
Material | PBT, Glasfaser verstärkt |
Schlauch Außendurchmesser | 4 mm |
Nenngröße | 2.8 mm |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von 0 bis 60 °C |
Medium | Druckluft, Wasser |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | PBT |
Material Klemmring | Hochlegierter Edelstahl |
Funkenarme Ausführung | Ja |
Gewicht | 6.5 g |