FESTO

FESTO L-Steckverschraubung QSL-V0-1/8-8 160512

  • ERIKS:11631592
  • Hersteller:160512
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.24inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSL-V0
Hersteller ID
QSL-V0-1/8-8
Form
L-förmig
Material
PBT, Glasfaser verstärkt
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/8
Nenngröße
4.6 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Gewindebeschichtigung
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Dichtungsart am Einschraubzapfen
Beschichtung
Material Einschraubzapfen
Messing, vernickelt
Funkenarme Ausführung
Ja
Gewicht
19 g