Eriks
FESTO

FESTO L-Steckverschraubung, QSL-V0-1/4-8, QSL Serie, L-förmig, Aussengewinde BSPT (R), 1/4 Gew., 8 mm Rohr OD

  • ERIKS:23212295
  • Hersteller:160514
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.44inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSL
Typ
Push-in L-fitting
Hersteller ID
QSL-V0-1/4-8
Form
L-förmig
Material
PBT, Glasfaser verstärkt
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/4
Nenngröße
6.7 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Medium
Druckluft, Wasser
Gewindebeschichtigung
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Dichtungsart am Einschraubzapfen
Beschichtung
Material Dichtung
NBR
Material Klemmring
Hochlegierter Edelstahl
Material Einschraubzapfen
Messing, vernickelt
Funkenarme Ausführung
Ja
Schraubbefestigung
Außensechskant
Gewicht
21 g