Eriks
FESTO

FESTO L-Steckverschraubung, QSL-V0-1/2-12, QS-V0 Serie, L-förmig, Aussengewinde BSPT (R), 1/2 Gew., 12 mm Rohr OD

  • ERIKS:11631598
  • Hersteller:160521
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QS-V0
Typ
Push-in L-fitting
Hersteller ID
QSL-V0-1/2-12
Form
L-förmig
Material
PBT, Glasfaser verstärkt
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/2
Nenngröße
10.3 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Medium
Druckluft, Wasser
Gewindebeschichtigung
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Dichtungsart am Einschraubzapfen
Beschichtung
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
PBT
Material Klemmring
Hochlegierter Edelstahl
Material Einschraubzapfen
Messing, vernickelt
Funkenarme Ausführung
Ja
Schraubbefestigung
Außensechskant
Gewicht
64 g