FESTO

FESTO L-Steckverschraubung QSL-V0-1/2-10 160520

  • ERIKS:23212308
  • Hersteller:160520
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSL-V0
Hersteller ID
QSL-V0-1/2-10
Form
L-förmig
Material
PBT, Glasfaser verstärkt
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/2
Nenngröße
6.2 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Gewindebeschichtigung
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Dichtungsart am Einschraubzapfen
Beschichtung
Material Klemmring
Messing
Material Einschraubzapfen
Messing, vernickelt
Funkenarme Ausführung
Ja
Gewicht
47 g