FESTO

FESTO L-Steckverschraubung QSL-1/8-10 190658

  • ERIKS:23213014
  • Hersteller:190658
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.08inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSL
Hersteller ID
QSL-1/8-10
Form
L-förmig
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/8
Nenngröße
6 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Gewindebeschichtigung
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Dichtungsart am Einschraubzapfen
Beschichtung
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei
Schraubbefestigung
Außensechskant
Gewicht
18 g