Eriks
FESTO

FESTO L-Steckverschraubung, QSKL-G1/8-4, QSK Serie, L-förmig, Aussengewinde BSPP (G), 1/8 Gew., 4 mm Rohr OD

  • ERIKS:11635608
  • Hersteller:186304
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSK
Typ
Push-in L-fitting
Hersteller ID
QSKL-G1/8-4
Form
L-förmig
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/8
Nenngröße
1.5 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Dichtungsart am Einschraubzapfen
Dichtungsring
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Edelstahl
Material Einschraubzapfen
Messing, vernickelt
Schraubbefestigung
Außensechskant
Gewicht
14 g