Eriks
FESTO

FESTO L-Steckverschraubung, QSKL-1/2-12, QSK Serie, L-förmig, Aussengewinde BSPT (R), 1/2 Gew., 12 mm Rohr OD

  • ERIKS:11630348
  • Hersteller:153438
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSK
Typ
Push-in L-fitting
Hersteller ID
QSKL-1/2-12
Form
L-förmig
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/2
Nenngröße
6.2 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Gewindebeschichtigung
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Dichtungsart am Einschraubzapfen
Beschichtung
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Edelstahl
Material Einschraubzapfen
Messing, vernickelt
Schraubbefestigung
Außensechskant
Gewicht
81 g
Alternativen

CHF 11.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026