Eriks
FESTO

FESTO L-Steckverschraubung, NPQP-LQ-R18-Q8-FD-P10 133065, NPQP Serie, T-Form, Aussengewinde BSPT (R), 1/8" Gew., 8 mm Rohr OD

  • ERIKS:12525355
  • Hersteller:133065
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.19inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
NPQP
Typ
Push-in L-fitting
Hersteller ID
NPQP-LQ-R18-Q8-FD-P10
Form
L-förmig
Material
PP
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/8
Nenngröße
4.8 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 60 °C
Medium
Pressluft
Material Klemmring
Hochlegierter Edelstahl
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Funkenarme Ausführung
Nein
Schraubbefestigung
Außensechskant
Oszillation
Nein
Gewicht
11 g