CHF 14.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.47inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | NPQP |
Typ | Push-in L-fitting |
Hersteller ID | NPQP-LQ-R18-Q4-FD-P10 |
Form | L-förmig |
Material | PP |
Schlauch Außendurchmesser | 4 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPT (R) |
Gewindegröße | 1/8 |
Nenngröße | 2 mm |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -20 bis 60 °C |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Material Klemmring | Hochlegierter Edelstahl |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Schraubbefestigung | Außensechskant |
Gewicht | 6 g |