Eriks
FESTO

FESTO L-Steckverschraubung, NPQP-L-R38-Q12-FD-P10, NPQP Serie, L-förmig, Aussengewinde BSPT (R), 3/8 Gew., 12 mm Rohr OD

  • ERIKS:12525351
  • Hersteller:133059
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.34inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
NPQP
Typ
Push-in L-fitting
Hersteller ID
NPQP-L-R38-Q12-FD-P10
Form
L-förmig
Material
PP
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
3/8
Nenngröße
6.9 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 60 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material Klemmring
Hochlegierter Edelstahl
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Schraubbefestigung
Außensechskant
Gewicht
18 g