Eriks
FESTO

FESTO L-Steckverschraubung NPQP-L-R14-Q10-FD-P10 133057

  • ERIKS:12525348
  • Hersteller:133057
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.29inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
NPQP-L
Hersteller ID
NPQP-L-R14-Q10-FD-P10
Form
L-förmig
Material
PP
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/4
Nenngröße
5.7 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 60 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Schraubbefestigung
Außensechskant
Gewicht
12 g