FESTO

FESTO L-Steckverschraubung NPQP-L-R12-Q12-FD 133060

  • ERIKS:12525352
  • Hersteller:133060
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
NPQP-L
Hersteller ID
NPQP-L-R12-Q12-FD
Form
L-förmig
Material
PP
Schlauch Außendurchmesser
12 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/2
Nenngröße
6.9 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 60 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Schraubbefestigung
Außensechskant
Gewicht
19 g