Eriks
FESTO

FESTO L-Steckverschraubung, NPQM-LK-G14-Q10-P10, NPQM Serie, L-förmig, Aussengewinde BSPP (G), 1/4 Gew., 10 mm Rohr OD

  • ERIKS:12086533
  • Hersteller:558823
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.46inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
NPQM
Typ
Push-in L-fitting
Hersteller ID
NPQM-LK-G14-Q10-P10
Form
L-förmig
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/4
Nenngröße
8.5 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 16 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 70 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Dichtungsart am Einschraubzapfen
Dichtungsring
Material Dichtung
NBR
Schraubbefestigung
Innensechskant
Gewicht
43.6 g