CHF 2.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.71inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | NPQM |
Typ | Push-in L-fitting |
Hersteller ID | NPQM-L-Q4-S4-P10 |
Form | L-förmig |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 4 mm |
Zapfen Außendurchmesser | 4 mm |
Nenngröße | 2.5 mm |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 16 bar |
Betriebstemperatur | von -20 bis 70 °C |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | Messing, vernickelt |
Gewicht | 14 g |