Eriks
FESTO

FESTO L-Steckverschraubung, NPQM-L-Q10-S10-P10, NPQM Serie, L-förmig, 10 mm Rohr OD

  • ERIKS:12086496
  • Hersteller:558784
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.90inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
NPQM
Typ
Push-in L-fitting
Hersteller ID
NPQM-L-Q10-S10-P10
Form
L-förmig
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Zapfen Außendurchmesser
10 mm
Nenngröße
8 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 16 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 70 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material Dichtung
NBR
Gewicht
30 g