FESTO

FESTO L-Steckverschraubung NPQM-L-G12-Q14-P10 570461

  • ERIKS:12086456
  • Hersteller:570461
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.59inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
NPQM-L
Hersteller ID
NPQM-L-G12-Q14-P10
Form
L-förmig
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
14 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/2
Nenngröße
12 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 16 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 70 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Dichtungsart am Einschraubzapfen
Dichtungsring
Material Dichtung
NBR
Schraubbefestigung
Außensechskant
Gewicht
69.9 g