FESTO

FESTO L-Steckverschraubung NPQM-L-G12-Q10-P10 558718

  • ERIKS:12086454
  • Hersteller:558718
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.19inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
NPQM-L
Hersteller ID
NPQM-L-G12-Q10-P10
Form
L-förmig
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/2
Nenngröße
8.5 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 16 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 70 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Dichtungsart am Einschraubzapfen
Dichtungsring
Material Dichtung
NBR
Schraubbefestigung
Außensechskant
Gewicht
43.2 g