CHF 4.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.66inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | NPQH |
Typ | Push-in L-fitting |
Hersteller ID | NPQH-LL-G18-Q6-P10 |
Form | L-förmig |
Material | Messing, vernickelt |
Schlauch Außendurchmesser | 6 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 1/8 |
Nenngröße | 5 mm |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 20 bar |
Betriebstemperatur | von 0 bis 150 °C |
Medium | Druckluft, Wasser |
Dichtungsart am Einschraubzapfen | Dichtungsring |
Material Dichtung | FPM (FKM) |
Material Lösering | Messing, vernickelt |
Material Klemmring | Hochlegierter Edelstahl |
Werkstoff Gewindedichtung | FPM |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Schraubbefestigung | Außensechskant |
Verlängert | Ja |
Gewicht | 31.1 g |