

CHF 2.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.13inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
96 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | QSML |
Hersteller ID | QSML-G1/8-4-100 |
Form | L-förmig |
Material | PBT |
Schlauch Außendurchmesser | 4 mm |
Gewindeart | Aussengewinde BSPP (G) |
Gewindegröße | 1/8 |
Nenngröße | 2.5 mm |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 14 bar |
Betriebstemperatur | von -10 bis 80 °C |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Dichtungsart am Einschraubzapfen | Dichtungsring |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Hochlegierter Stahl rostfrei |
Schraubbefestigung | Außensechskant |
Gewicht | 9 g |