Eriks
FESTO

FESTO L-Steckverschraubung, CRQSL-6, CRQS Serie, L-förmig, 6 mm Rohr OD

  • ERIKS:11629582
  • Hersteller:130663
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 70.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 76.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CRQS
Typ
Push-in L-fitting
Hersteller ID
CRQSL-6
Form
L-förmig
Material
Hochlegierter Stahl rostfrei
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Nenngröße
3.5 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -15 bis 120 °C
Medium
Druckluft, Wasser
Material Dichtung
FPM (FKM)
Material Lösering
Hochlegierter Edelstahl
Material Klemmring
Hochlegierter Edelstahl
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
20 g
Alternativen
Product Image

FESTO L-Steckverbindung NPQR-L-Q6-E 8085710

  • ERIKS:14078770
  • Manufacturer:8085710
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden