FESTO

FESTO L-Steckverschraubung CRQSL-1/8-8 162873

  • ERIKS:11632442
  • Hersteller:162873
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 72.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CRQSL
Hersteller ID
CRQSL-1/8-8
Form
L-förmig
Material
Hochlegierter Stahl rostfrei
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/8
Nenngröße
5.2 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -15 bis 120 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material Dichtung
FPM
Material Lösering
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Schraubbefestigung
Außensechskant
Gewicht
26 g
Alternativen
Product Image

FESTO L-Steckverschraubung NPQR-L-G18-Q8 8085682

  • ERIKS:14078750
  • Manufacturer:8085682
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden