Eriks
FESTO

FESTO L-Steckverschraubung, CRQSL-1/8-4, CRQS Serie, L-förmig, Aussengewinde BSPT (R), 1/8 Gew., 4 mm Rohr OD

  • ERIKS:11858684
  • Hersteller:132598
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CRQS
Typ
Push-in L-fitting
Hersteller ID
CRQSL-1/8-4
Form
L-förmig
Material
Hochlegierter Stahl rostfrei
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/8
Nenngröße
2.2 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -15 bis 120 °C
Medium
Druckluft, Wasser
Material Dichtung
FPM (FKM)
Material Lösering
Hochlegierter Edelstahl
Material Klemmring
Hochlegierter Edelstahl
Material Einschraubzapfen
Hochlegierter Edelstahl
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Schraubbefestigung
Außensechskant
Gewicht
14 g
Alternativen
Product Image

FESTO L-Steckverschraubung NPQR-L-G18-Q4 8085680

  • ERIKS:14077129
  • Manufacturer:8085680
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden