FESTO

FESTO L-Steckverschraubung CRQSL-1/4-8 162874

  • ERIKS:11632443
  • Hersteller:162874
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 79.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 86.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CRQSL
Hersteller ID
CRQSL-1/4-8
Form
L-förmig
Material
Hochlegierter Stahl rostfrei
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/4
Nenngröße
5.1 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -15 bis 120 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material Dichtung
FPM
Material Lösering
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Schraubbefestigung
Außensechskant
Gewicht
30 g