Eriks
FESTO

FESTO L-Steckverschraubung, CRQSL-1/2-16, CRQS Serie, L-förmig, Aussengewinde BSPT (R), 1/2 Gew., 16 mm Rohr OD

  • ERIKS:11632448
  • Hersteller:162879
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 234.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 253.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CRQS
Typ
Push-in L-fitting
Hersteller ID
CRQSL-1/2-16
Form
L-förmig
Material
Hochlegierter Stahl rostfrei
Schlauch Außendurchmesser
16 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPT (R)
Gewindegröße
1/2
Nenngröße
9.4 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -15 bis 120 °C
Medium
Druckluft, Wasser
Material Dichtung
FPM (FKM)
Material Lösering
Hochlegierter Edelstahl
Material Klemmring
Hochlegierter Edelstahl
Material Einschraubzapfen
Hochlegierter Edelstahl
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Schraubbefestigung
Außensechskant
Gewicht
99 g
Alternativen

CHF 110.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 119.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026