CHF 2.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.86inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | QSML-H |
Hersteller ID | QSML-4H-3 |
Form | L-förmig |
Material | PBT |
Schlauch Außendurchmesser | 3 mm |
Zapfen Außendurchmesser | 4 mm |
Nenngröße | 1.7 mm |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 14 bar |
Betriebstemperatur | von -10 bis 80 °C |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Hochlegierter Stahl rostfrei |
Gewicht | 1.7 g |