FESTO

FESTO L-Steckverbindung QSML-4 153344

  • ERIKS:23212775
  • Hersteller:153344
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.78inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSML
Hersteller ID
QSML-4
Form
L-förmig
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Nenngröße
2.5 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei
Gewicht
2 g