FESTO

FESTO L-Steckverbindung QSL-V0-10 160542

  • ERIKS:11631615
  • Hersteller:160542
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.42inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSL-V0
Hersteller ID
QSL-V0-10
Form
L-förmig
Material
PBT, Glasfaser verstärkt
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Nenngröße
6.2 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Funkenarme Ausführung
Ja
Gewicht
20 g