CHF 4.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.97inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | QSL-HL |
Hersteller ID | QSL-8HL |
Form | L-förmig |
Material | PBT |
Schlauch Außendurchmesser | 8 mm |
Zapfen Außendurchmesser | 8 mm |
Nenngröße | 4.5 mm |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 14 bar |
Betriebstemperatur | von -10 bis 80 °C |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Material Dichtung | NBR |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Hochlegierter Stahl rostfrei |
Gewicht | 6.2 g |