FESTO

FESTO L-Steckverbindung QSL-6H-4 153061

  • ERIKS:23212742
  • Hersteller:153061
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.24inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSL-H
Hersteller ID
QSL-6H-4
Form
L-förmig
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Zapfen Außendurchmesser
6 mm
Nenngröße
2.4 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei
Gewicht
3.6 g