FESTO

FESTO L-Steckverbindung QSL-6H 153057

  • ERIKS:23213009
  • Hersteller:153057
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.01inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSL-H
Hersteller ID
QSL-6H
Form
L-förmig
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Zapfen Außendurchmesser
6 mm
Nenngröße
3.2 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei
Gewicht
3.9 g