FESTO

FESTO L-Steckverbindung QSL-4HL 153065

  • ERIKS:23213198
  • Hersteller:153065
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.02inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSL-HL
Hersteller ID
QSL-4HL
Form
L-förmig
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Zapfen Außendurchmesser
4 mm
Nenngröße
2 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei
Gewicht
2.8 g