FESTO

FESTO L-Steckverbindung QSL-12H-10 153064

  • ERIKS:11630211
  • Hersteller:153064
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.73inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
QSL-H
Hersteller ID
QSL-12H-10
Form
L-förmig
Material
PBT
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Zapfen Außendurchmesser
12 mm
Nenngröße
6.1 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 14 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei
Gewicht
14 g