FESTO

FESTO L-Steckverbindung NPQM-L-Q4-E-P10 558776

  • ERIKS:12086487
  • Hersteller:558776
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.73inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
NPQM-L
Hersteller ID
NPQM-L-Q4-E-P10
Form
L-förmig
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
4 mm
Nenngröße
3 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 16 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 70 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material Dichtung
NBR
Gewicht
9 g