FESTO

FESTO L-Steckverbindung NPQM-L-Q14-E-P10 570453

  • ERIKS:12086492
  • Hersteller:570453
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.45inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
NPQM-L
Hersteller ID
NPQM-L-Q14-E-P10
Form
L-förmig
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
14 mm
Nenngröße
12 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 16 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 70 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material Dichtung
NBR
Gewicht
58 g