FESTO

FESTO L-Steckverbindung NPQH-L-Q14-E-P10 578275

  • ERIKS:12581784
  • Hersteller:578275
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.06inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
NPQH-L
Hersteller ID
NPQH-L-Q14-E-P10
Form
L-förmig
Material
Messing, vernickelt
Schlauch Außendurchmesser
14 mm
Nenngröße
12 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 20 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 150 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material Dichtung
FPM
Material Lösering
Messing, vernickelt
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
61.3 g