FESTO

FESTO L-Steckverbindung CRQSL-8 130664

  • ERIKS:11629583
  • Hersteller:130664
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 83.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 90.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CRQSL
Hersteller ID
CRQSL-8
Form
L-förmig
Material
Hochlegierter Stahl rostfrei
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Nenngröße
5.1 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -15 bis 120 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material Dichtung
FPM
Material Lösering
Hochlegierter Stahl rostfrei
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Gewicht
27 g