CHF 117.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 126.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | CRQSL |
Hersteller ID | CRQSL-10 |
Form | L-förmig |
Material | Hochlegierter Stahl rostfrei |
Schlauch Außendurchmesser | 10 mm |
Nenngröße | 6.1 mm |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 10 bar |
Betriebstemperatur | von -15 bis 120 °C |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Material Dichtung | FPM |
Material Lösering | Hochlegierter Stahl rostfrei |
Material Klemmring | Hochlegierter Stahl rostfrei |
Für Nahrungsmittel geeignet | Ja |
Gewicht | 42 g |