FESTO

FESTO L-Steckverbindung CQL-18 177693

  • ERIKS:11634866
  • Hersteller:177693
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
CQL
Hersteller ID
CQL-18
Form
L-förmig
Material
POM
Schlauch Außendurchmesser
18 mm
Nenngröße
16 mm
Betriebsdruck
von -0.95 bis 15 bar
Betriebstemperatur
von -25 bis 70 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Hochlegierter Stahl rostfrei
Gewicht
32 g