CHF 9.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | CQL |
Hersteller ID | CQL-12 |
Form | L-förmig |
Material | POM |
Schlauch Außendurchmesser | 12 mm |
Nenngröße | 8.65 mm |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 15 bar |
Betriebstemperatur | von -25 bis 70 °C |
Medium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Material Lösering | POM |
Material Klemmring | Hochlegierter Stahl rostfrei |
Gewicht | 16 g |