FESTO

FESTO L-Stecknippelverschraubung LCNH-M5-PK-2 35982

  • ERIKS:11628227
  • Hersteller:35982
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.89inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LCNH
Material
Zink-Druckguss / Aluminium
Form
L-förmig
Anschluss 1
Schlauch-Außen-ø 3mm
Anschluss 2
M5
Nenngröße
7 mm
Dichtung
Dichtring
Schlüsselweite
7 mm
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar