FESTO

FESTO L-Stecknippelverschraubung LCNH-1/8-PK-4 35986

  • ERIKS:11628230
  • Hersteller:35986
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.33inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LCNH
Material
Zink-Druckguss / Aluminium
Form
L-förmig
Anschluss 1
Schlauch-Außen-ø 6mm
Anschluss 2
1/8" BSPP(G)
Nenngröße
13 mm
Dichtung
Dichtring
Schlüsselweite
13 mm
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar