CHF 6.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.66inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | LCN |
Material | Zink-Druckguss / Aluminium |
Form | L-förmig |
Anschluss 1 | Schlauch-Außen-ø 6mm |
Anschluss 2 | M5 |
Nenngröße | 7 mm |
Dichtung | Dichtring |
Schlüsselweite | 7 mm |
Betriebstemperatur | von 0 bis 60 °C |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 10 bar |