FESTO

FESTO L-Stecknippelverschraubung LCN-M3-PK-2-B 30491

  • ERIKS:11627786
  • Hersteller:30491
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.03inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LCN
Material
Zink-Druckguss / Aluminium
Form
L-förmig
Anschluss 1
Schlauch-Außen-ø 3mm
Anschluss 2
M3
Nenngröße
4.5 mm
Dichtung
Dichtring
Schlüsselweite
4.5 mm
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Betriebsdruck
von -0.95 bis 10 bar