FESTO

FESTO L-Schnellverschraubung LCK-3/8-PK-9 4474

  • ERIKS:23212567
  • Hersteller:4474
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LCK
Material
Zinkdruckguss
Form
L-förmig
Anschluss 1
CK-Verbindung 9mm
Anschluss 2
3/8" BSPP(G)
Nenngröße
22 mm
Dichtung
Dichtring
Schlüsselweite
22 mm
Schlüsselweite 2
19 mm
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 16 bar