CHF 13.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.32inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | LCK |
Material | Zinkdruckguss |
Form | L-förmig |
Anschluss 1 | CK-Verbindung 6mm |
Anschluss 2 | 3/8" BSPP(G) |
Nenngröße | 22 mm |
Dichtung | Dichtring |
Schlüsselweite | 22 mm |
Schlüsselweite 2 | 14 mm |
Betriebstemperatur | von -10 bis 60 °C |
Betriebsdruck | von 0 bis 16 bar |