FESTO

FESTO L-Schnellverschraubung LCK-1/8-PK-4 4469

  • ERIKS:23212399
  • Hersteller:4469
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.06inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LCK
Material
Zinkdruckguss
Form
L-förmig
Anschluss 1
CK-Verbindung 4mm
Anschluss 2
1/8" BSPP(G)
Nenngröße
13 mm
Dichtung
Dichtring
Schlüsselweite
13 mm
Schlüsselweite 2
12 mm
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 16 bar