FESTO

FESTO L-Schnellverschraubung LCK-1/4-PK-9 11452

  • ERIKS:23212565
  • Hersteller:11452
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.77inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
LCK
Material
Zinkdruckguss
Form
L-förmig
Anschluss 1
CK-Verbindung 9mm
Anschluss 2
1/4" BSPP(G)
Nenngröße
17 mm
Dichtung
Dichtring
Schlüsselweite
17 mm
Schlüsselweite 2
19 mm
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 16 bar