CHF 6.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.02inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | LCK |
Material | POM |
Form | L-förmig |
Anschluss 1 | CK-Verbindung 4mm |
Anschluss 2 | 1/4" BSPP(G) |
Nenngröße | 17 mm |
Dichtung | Dichtkante |
Schlüsselweite | 17 mm |
Schlüsselweite 2 | 12 mm |
Betriebstemperatur | von -10 bis 60 °C |
Betriebsdruck | von 0 bis 16 bar |