FESTO

FESTO L-Schnellverschraubung GCK-3/8-PK-6-KU 6271

  • ERIKS:23212531
  • Hersteller:6271
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.54inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
GCK
Material
POM
Form
L-förmig
Anschluss 1
CK-Verbindung 6mm
Anschluss 2
3/8" BSPT(R)
Nenngröße
24.5 mm
Schlüsselweite
24.5 mm
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 10 bar